Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Magnetisch, Klapptür, Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785742000
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902558
EAN/GTIN:
     5028252063913
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 6 x DIN A4. Magnetisch. Mit abschließbarer Klapptür aus Sicherheitsglas. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 708 x 667 x 43 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 6 x A4
Oberfläche:
magnethaftend
Breite:
70,8 cm
Höhe:
66,7 cm
Tiefe:
4,3 cm
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Ausführung der Tür:
Klapptür
Typbezeichnung der Glasart:
4-mm-Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße, magnetische, trocken abwischbare Metalloberfläche
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Montagematerial
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 69,64*
€ 102,54*
357 Tage
5
€ 5,87*
ab € 86,33*
€ 112,33*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,87*
€ 155,78*
€ 2,95*
ab € 125,43*
€ 163,84*
€ 4,95*
ab € 163,59*
€ 203,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 198,06*
Zubehör
Nobo
1902566
ab € 279,12*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 279,08*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 380,23*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 372,51*
Zubehör
Nobo
1902572
ab € 445,30*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 106,56*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 180,43*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 135,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.