Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel, A4, 350x70x1010mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785255
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902383
EAN/GTIN:
     5028252249225
Suchbegriffe:
Infodisplay für Außenbereich
Infotafel Pylon für Außenbereich
Info Pylon
Info-Ständer
Höhenverstellbarer Ständer mit rundem Tellerfuß. Im Hoch- und Querformat nutzbar, Winkel einstellbar. Poster können einfach und schnell gewechselt werden. Aus Aluminium. Farbe: silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
340 mm
Höhe:
300 mm
Verwendung für:
A4
Gesamthöhe:
1.405 mm
Material:
Aluminium
Ausführung des Fußes:
Standfuß
Typbezeichnung der Stativform:
Freistehender Informationsständer mit Klapprahmen
drehbar:
nein
Gewicht:
2,4 kg
Beschreibung der Besonderheiten:
Höhenverstellbar von 850 bis 1400 mm. Mit einstellbarem Neigungswinkel. Für Hoch- oder Querformat.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 76,12*
€ 103,05*
€ 4,95*
ab € 77,37*
€ 103,95*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 83,43*
€ 107,11*
€ 2,95*
ab € 96,88*
€ 128,34*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 161,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS0905
ab € 112,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.