Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Infodisplay 1902383 DIN A4 350x70x1010mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/294/a012294y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/294/a012294y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154207700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902383
EAN/GTIN:
     5028252249225
Suchbegriffe:
Infodisplay für Außenbereich
Infotafel Pylon für Außenbereich
Info Pylon
Info-Ständer
Zur professionellen Begrüßung, Information und Lenkung von Besuchern. Plakatrahmen kann im Hoch- oder Querformat angebracht werden. Lesewinkel variabel einstellbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Plus
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
30 x 85 x 30 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
85-140
beidseitig verwendbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Rundfuß
Wandbefestigung möglich:
Nein
Gewicht:
2
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Infodisplay Premium Plus
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 76,60*
€ 102,95*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 79,84*
€ 106,31*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 83,50*
€ 107,17*
€ 2,95*
ab € 96,27*
€ 128,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,95*
€ 160,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS0905
ab € 97,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.