Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand, Wand- oder Deckenmontage, 1950 x 1460 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785179
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902393
EAN/GTIN:
     5028252250269
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand. 4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Geeignet für alle Projektionsarten. Mit aufrollbarer Projektionsfläche, stufenlos höhenverstellbar. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen. Neigungswinkel bis 50°. Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Leuchtdichtefaktor: 1,1. Lieferung inklusive Montageset. Metallgehäuse. Gewicht: 6,1 kg. Projektionsfläche: 1950 x 1460 mm. 1 Jahr Garantie. Format: 2100 x 1590 x 65 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
195 cm
Höhe:
146 cm
Breite des Bildrandes:
5 cm
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Art der Projektionsmethode:
geeignet für alle Produktionsarten
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Leuchtdichtefaktor:
1,1
Material des Rahmens:
Metall
geeign. Neigungswinkel:
50°
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen.
Gewicht:
6,1 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 134,68*
€ 4,95*
ab € 103,17*
€ 134,69*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 140,85*
€ 5,50*
ab € 121,40*
€ 162,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 131,75*
€ 175,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902391
ab € 81,52*
Zubehör
Nobo
1902391W
ab € 92,70*
Zubehör
Nobo
1902392W
ab € 130,47*
Zubehör
Nobo
1902393W
ab € 153,32*
Zubehör
Nobo
1902394W
ab € 178,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.