Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775428023 Herst.-Nr.: 82035 90 EAN/GTIN: 4002390055314 |
| | |
|
| | |
| Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst. Intertek GS-Zeichen. Extrem sparsam: Moderne LED-Technik. Zurückhaltend: Länglicher Leuchtenkopf und filigraner Parallelogramm-Arm fügen sich dezent in die Umgebung ein. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Anzahl Lichtquellen: 1, Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß), Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G), Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 6 kWh/1000 h, Lebensdauer L70B50(je Lichtquelle): 10.000 h, Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 860 Lumen, 2.140 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Armlänge unten 33 cm, oben 34 cm. Leuchtenkopf, ca. 33 x 7 cm, aus Kunststoff. Mit Metallklemmfuß bis 5,5 cm Klemmweite oder stabilem Standfuß ca. 20 x 14 cm. Höhe in normaler Arbeitsstellung 38 cm bei Klemmfuß bzw. 41 cm bei Standfuß. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: | D (Spektrum A bis G) | Farbtemperatur je Lichtquelle: | 6500 Kelvin (tageslichtweiß) | Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle: | 6 kWh/1000 h | Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): | 10000 h | Nutzlichtstrom je Lichtquelle: | 860 Lumen | Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Kabellänge der Leuchte: | 1,8 m | Schutzklasse der Leuchte: | II Eurostecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmlampe led, klemmlampe, Energiesparleuchten, Büroleuchten, Lampen, Schreibtischleuchten, Tischleuchten, Arbeitsplatzleuchten |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,91* | € 71,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,92* | € 71,75* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 64,38* | € 75,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 64,79* | € 76,17* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 72,23* | € 84,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 72,23* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|