Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62009996 Herst.-Nr.: 8203590 EAN/GTIN: 4002390055314 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Tischleuchte MAULatlantic, mit Klemmfuß, schwarz Leistung: 9W, gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h, Lichtstrom: 860 Lumen, Farbtemperatur 6500K tageslichtweiß, max. Beleuchtungsstärke: 2140Lux (35cm), Lebensdauer: 10000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (82035-90) Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro- Fachkraft möglich, Klemmweite: 55 mm, Leuchtenkopf aus Kunststoff, Armlänge unten: 330 mm, oben: 340 mm, Kabellänge: 1,8 m, Metall-Klemmfuß Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmleuchte led maul, klemmlampe led, klemmlampe, Tischleuchten, LED-Leuchten, Klemmfuß |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,09* | € 71,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 65,01* | € 75,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 68,89* | € 80,00* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,46* | € 80,01* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,50* | € 88,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 74,50* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|