Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775048000 Herst.-Nr.: 23182 02 EAN/GTIN: 4002390001540 |
| |
|
| | |
| Das Original von MAUL. Schreibplatte-Serie 231 MAULpro, Kunststoff. Werkstoff: Kunststoff. Ausführung Klemme: lange Seite, Kunststoff, 9 mm, weiß. A3-Format. Bewährte Qualität. Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm. Größe (B x H): 330 x 430 mm. Stärke: 15 mm. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | für A3 | Material der Klemme: | bruchsicherer Kunststoff | max. Klemmdicke: | 9 mm | Stärke: | 15 mm | Material: | bruchsicherer Kunststoff | Besonderheiten: | A3-Format. Bewährte Qualität. Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm | Anordnung der Lage der Klemme: | lange Seite |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,33* | € 16,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,56* | € 16,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,63* | € 16,79* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,05* | € 17,35* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 17,59* | € 24,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|