Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2318202 Herst.-Nr.: 2318202 EAN/GTIN: 4002390001540 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte Kunststoff, Serie 231
- Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff
- Ausführung Klemme: lange Seite, Bruchsicherer Kunststoff, 9 mm, weiß
- A3-Format. Bewährte Qualität. Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm
- Größe (B x H): 330 x 430 mm
- Stärke: 15 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 330 mm | Bruttogewicht: | 0.53 kg | Deckel: | nein | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | für Format: | A3 quer | Höhe: | 15 mm | Länge: | 430 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,33* | € 16,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,56* | € 16,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,63* | € 16,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,05* | € 17,35* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,98* | € 19,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|