Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULpro Klemmbrett DIN A3 Kunststoff Weiß Quer 2318202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818399
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818399
Artikel-Nr.:
     94QG7-818399
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2318202
EAN/GTIN:
     4002390001540
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Maul Klemmbrett. Breite: 430 mm. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 90 Blatt. Format: DIN A3. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 330 mm. Tiefe: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
521 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
16 mm
Breite:
331 mm
Tiefe:
431 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul blockklemme, blockklemme, 2318202, MAUL 2318202, SCHREIBPLATTE MAUL, KLEMMMAPPE MAUL, 7025735
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 16,28*
1
€ 4,30*
ab € 11,56*
€ 16,74*
Lager 94QG7
19
1
€ 2,90*
ab € 11,63*
€ 16,79*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 12,05*
€ 17,35*
1
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.