Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer 12 Stück rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-775039015
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     21419 25
EAN/GTIN:
     4002390008617
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz. Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen. Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80g). Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien. Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw. Klemmteil aus kräftigem Federstahl. Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Klemmvolumen:
7 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
12 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
12
€ 4,95*
ab € 0,12184*
€ 0,24984*
9 Tage
unbekannt
120
€ 4,50*
ab € 0,1665*
€ 0,26734*
3 Tage
252
12
€ 4,99*
ab € 0,22917*
€ 0,45917*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,95*
Lager 690
18
1
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.