Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-26218E-10 Herst.-Nr.: 2141925 EAN/GTIN: 4002390008617 |
| |
|
| | |
| - Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz - Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen - Hält dicke Stapel Papier fest zusammen - Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien - Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw. - Klemmteil aus kräftigem Federstahl - Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden - Breite: 19 mm - Klemmweite: 7 mm Breite: 19 mm Material: Federstahl Farbe: rot max. Klemmdicke: 7 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer mauly b19mm weite 7mm, briefklemmer maul, briefklemmer metall, Büroklammern, Foldback-Klammern, Klammern, Zettelhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,12084* | € 0,24917* | | | | Lager 388 | | | | 120 | | € 4,50* | ab € 0,1665* | € 0,25734* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,99* | ab € 0,22917* | € 0,45917* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,52* | € 2,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,01* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück | Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 30,8808* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|