Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-773771 Herst.-Nr.: 31202 EAN/GTIN: 4004360881978 |
| |
|
| | |
| Multifunktionales Spezialpapier, A4 perforiert auf A5, für den universellen Einsatz auf Inkjet- und Laserdruckern sowie Kopierern. Das Allround-Talent mit der praktischen ultra-feinen Microperforation. 80 g, für alle Drucker und Kopierer-Technologien, 2000 ST=1000 BL Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Grammatur: | 80 g/m² | Format: | A4 auf A5 | Inhalt: | 2000 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 19,03* | € 26,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 23,35* | € 32,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1.000 Blätter (ab € 0,01903* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|