Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4 perforiert auf A5, 80g/m², weiß SIGEL 31202


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Kopierpapier, A4 perforiert auf A5, 80g/m², weiß SIGEL 31202
Kopierpapier, A4 perforiert auf A5, 80g/m², weiß SIGEL 31202
Kopierpapier, A4 perforiert auf A5, 80g/m², weiß SIGEL 31202
Artikel-Nr.:
     639-773771
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     31202
EAN/GTIN:
     4004360881978
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktionales Spezialpapier, A4 perforiert auf A5, für den universellen Einsatz auf Inkjet- und Laserdruckern sowie Kopierern. Das Allround-Talent mit der praktischen ultra-feinen Microperforation. 80 g, für alle Drucker und Kopierer-Technologien, 2000 ST=1000 BL
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
2000
Breite:
210
Farbe:
297
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
beidseitig bedruckbar:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
€ 5,49*
ab € 18,97*
€ 26,88*
Lager 639
104
€ 4,99*
ab € 23,46*
€ 32,77*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,77*
€ 39,00
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 29,98*
€ 35,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02346* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.