Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock mit Register, A4, 160 Seiten, kariert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773084020
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO840
EAN/GTIN:
     4004360831140
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Schwarzer, karierter Spiralblock CONCEPTUM® mit versetzbarem Register. Hardcover-Einband mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche. Enthält 160 Seiten, Papier cremefarben. Seitenformat DIN A4 (210x297 mm). Alle Blätter mit 4-fach Lochung, sowie Mikroperforation mit Ausreißhilfe zum sauberen Heraustrennen. Zweifarbiges Register aus robustem Kunststoff. Register beliebig im Block positionierbar dank Speziallochung. Stabile schwarze Metall-Doppelspirale und Quickpocket im hinteren Einband. Die Größe des Blocks ist ähnlich DIN A4. PEFC zertifiziert.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
kariert
Lochung:
4-fach
Grammatur:
80 g/qm
Blattzahl:
80
Mikroperforation:
ja
Farbe:
schwarz
Einband:
Hardcover
Material:
Kunststoff mit Rippenstruktur
Bindung:
Metall-Doppelspirale
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 12,01*
€ 17,51*
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 12,07*
€ 17,55*
Lager 690
9
1
€ 5,49*
ab € 12,31*
€ 17,91*
1
€ 7,95*
ab € 12,98*
€ 19,29*
10 Tage
9
3
€ 5,87*
ab € 13,65*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.