Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-768321 Herst.-Nr.: SA101 EAN/GTIN: 4004360894459 |
| |
|
| | |
| Weißer, hochglänzender Klammernspender Eyestyle in puristischem Design. Hält bis zu 100 Büroklammern durch einen unsichtbaren Rundmagneten. Gefertigt aus einer Materialkombination aus weißem Acryl und schwarzem ABS-Kunststoff. Im Lieferumfang sind 50 Büroklammern enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff-Acryl Kombination | magnetisch: | ja | Breite: | 95 mm | Höhe: | 55 mm | Tiefe: | 95 mm | Packungsinhalt: | inkl. 50 Klammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Aktenklammernspender, Briefklammernspender, Büroklammernspender, Klammernspender, briefklemmer kunststoff, briefklemmer weiß, briefklemmer, Briefklammerspender, Büroklammerspender, Klammerspender |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,08* | € 13,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 9,23* | € 14,07* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 9,45* | € 14,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,21* | € 15,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,42* | € 16,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|