Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Klammernspender Eyestyle, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammernspender 01 neu
Klammernspender 01 neu
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA101
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA101
EAN/GTIN:
     4004360894459
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer

Die Kollektion Eyestyle umfasst Schreibtisch-Utensilien im puristischen Design und innovativer Formgebung.

  • Klammerspender aus einer Materialkombination aus weißem Acryl und schwarzem ABS-Kunststoff.
  • Büroklammerhalter hält bis zu 100 Briefklammern.
  • Lieferung erfolgt inklusive 50 Büroklammern.
  • Größe: 9,5 x 5,5 x 9,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
white
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
95 mm x 55 mm x 95 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff | Acryl
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Aktenklammernspender, Briefklammernspender, Büroklammernspender, Klammernspender, briefklemmer kunststoff, briefklemmer weiß, briefklemmer, Spender-für-Büroklammer;Büroklammernspender;Klammernhalter;Klammerspender;Büroklammerspender;Büroklammernhalter;Büroklammerhalter;home-office
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.