Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotbox Pinguin Piratenmahlzeit 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-767928333
Hersteller:
     FÜR DICH
Herst.-Nr.:
     383333
EAN/GTIN:
     4027268307470
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
HxBxT: 52x185x105mm, 500ml Fassungsvermögen, Dose und Deckel aus Kunststoff, Brettchen aus Bambus, mit Lasergravur, Elastikband, der ideale Begleiter für den Kindergarten, die Schule oder in der Freizeit, 4 Motive à 3 Stück sortiert, im Display, Brotdose, Jausendose
Weitere Informationen:
Serie:
Für Dich
Farbe:
blau
Volumen:
500 ml
Breite:
185 mm
Höhe:
52mm
Tiefe:
105 mm
spülmaschinengeeignet:
ja
mikrowellengeeignet:
ja
Material:
Kunststoff / Bambus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
20
€ 5,49*
ab € 5,31*
€ 8,23*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 5,62*
€ 8,68*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.