Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Kissen Träum Schön 23x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-767884832
Hersteller:
     FÜR DICH
Herst.-Nr.:
     396832
EAN/GTIN:
     4027268278893
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Kissen
kissen baumwolle
waschbarer Bezug aus 100% Baumwolle, einfärbige Rückseite, Reißverschluss, Serie: Gipfelgruß
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Höhe:
23 cm
Tiefe:
13 cm
Ausführung:
mit Reißverschluss
Material des Bezug:
100% Baumwolle
Füllung:
100% Polyester
waschbar:
nur der Bezug bis 30° Grad
Weitere Suchbegriffe: kissen, kissen fuer dich, Dekoration;Geschenk;Geschenkidee;Wohnen;Wohlfühlen;Liegen;Schlaf;Überraschung;Mitbringsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.