Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker, 20x50mm, transparent, 4x40 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766867
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN671
EAN/GTIN:
     4004360934469
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Haftmarker aus Papier mit farbig markiertem Rand in Mint, Orange, Violett und Türkis. Die transparenten Marker sind beschriftbar, rückstandsfrei wiederablösbar und umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff. Im Lieferumfang sind 4x40 Blatt im Format 20x50 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
mint, orange, violett, türkis
Packungsinhalt:
4x 40 Streifen
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Buch-Zeichen, Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, signalstreifen sigel, lesezeichen, Haftsignal, Indexstreifen haftend, Markierungsfähnchen haftend, Page Marker haftend, Signalstreifen haftend, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen haftend, Symbol-Page Marker haftend, Symbol-S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
26
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 4,99*
€ 4,75*
ab € 3,18*
€ 5,37*
10 Tage
26
€ 5,87*
ab € 3,18*
€ 5,42*
€ 6,95*
ab € 3,14*
€ 5,45*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,74*
€ 6,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.