Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-766395 Herst.-Nr.: IP664 EAN/GTIN: 4004360996863 |
| |
|
| | |
| Die Inkjet-Fotopapiere Top sind ideal für hochwertige Fotografien mit einer Auflösung bis 9600 dpi. Die hochglänzende Beschichtung sorgt für Ausdrucke in hervorragender Foto-Qualität. Erstklassige Farbintensität, exzellente Detailschärfe und brillante Bildqualität decken höchste Ansprüche. Durch die schnelle Tintenaufnahme sind die Ausdrucke sofort trocken und wischfest. Die Gestaltungssoftware "Enjoy your Photo" steht zum kostenlosen Download bereit. Geeignet für alle gängigen Inkjet-Drucker. Im Lieferumfang sind 100 Blatt à 125 g/m² im Format A4 enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier a4 glossy sigel, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, INKJET WEISS, SIGIP664, IP664, FOTOPAPIER, PHOTOPAPIER, 119389, FOTO 125, FOTO GLANZ, 2500903, INK JET SIGEL GMBH, IP 664, INKJET PHOTO-PAPIER 125G, 3438322, 10613214 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 28,07* | € 39,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 28,60* | € 39,33* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 32,41* | € 44,27* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 34,03* | € 46,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,18* | € 57,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,3403* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|