Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA000275 Herst.-Nr.: IP664 EAN/GTIN: 4004360996863 |
| |
|
| | |
| - Professionelles InkJet-Photo-Papier für außergewöhnliche Farbausdrucke in photo-realistischer Qualität. Perfekte Ergebnisse dank spezieller Photo-Coat-Oberfläche.
- sofort trocknend
- für alle InkJet-Drucker
- Farbe: hochweiß
- Format/Größe: A4
- Inhalt: 100
- Sonstiges: 125 g/qm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | hochglänzend | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.894 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | hochweiß | Länge: | 297 mm | Marke: | Sigel | Packungsinhalt: | 100 Blatt | Papiergewicht: | 125 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier a4 glossy sigel, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 10613214, Digitalfotopapier, Foto, Foto-Glossypapier, Foto-Hochglanzpapier, Fotoalbumblatt, FotoGlossypapier, FotoHochglanzpapier, Glossypapier, Hochglanzpapier, Inkjet, Inkjet-, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, InkjetDigitalfotop, InkjetDigitalfotopapier, InkjetFotoalbumblatt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 27,86* | € 39,22* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 28,75* | € 39,22* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 32,51* | € 44,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 33,93* | € 46,28* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,03* | € 56,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,3251* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|