Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-764192016 Herst.-Nr.: B-54412-5 EAN/GTIN: 4006381544122 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy®, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar, Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Clip: Kunststoff, beere, Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern, empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: beere/pink, Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Rechtshänder + Spezialwerkzeug zum Federwechsel |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 50,76* | € 72,56* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 64,64195* | € 86,47195* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,92839* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|