Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762983011 Herst.-Nr.: 5014/27-41 EAN/GTIN: 4006381606363 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Timber. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, empfohlenes Mindestalter: 7 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, löschbar. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar). Ausführung Füller: Material des Schaftes: Holz (Ahorn), Farbe des Schaftes: grün/holzfarben, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, in grün, Material des Clips: Kunststoff, grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Rechtshänder Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechtshänder geeignet | Farbe des Schaftes: | grün/holzfarben | Ausführung der Feder: | A - geeignet für Anfänger | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Material des Schaftes: | Holz (Ahorn) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Kolbentankkonverter verwendbar: | nein | Empfohlenes Mindestalter: | ab 7 Jahren | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,96* | € 17,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,80* | € 18,76* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 13,08* | € 19,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|