Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762930 Herst.-Nr.: 7023-01-06 EAN/GTIN: 4006381594974 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Tischset „Snooze One". der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert in 9 Leuchtfarben.Technik des Tintenspeichers: Kapillarspeicher. Ausführung des Inhalts mit Packung: limitiertes Tischset mit 23 Stiften. Aus 100 % recyceltem Kunststoff. Verpackung aus recyceltem Karton Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 3 Farben sortiert2 | Strichstärke: | 2 + 5 mm | nachfüllbar: | nein | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | nein | Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO® Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 17,74* | € 24,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,02* | € 26,56* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 25,94* | € 35,65* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,21* | € 36,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|