Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarbstift STABILOaquacolor® Etui „Pastellove", Kartonetui mit 12 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762909
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1612/7
EAN/GTIN:
     4006381590396
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor® Etui „Pastellove". qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Brillante Farben - intensive Farbabgabe. Ausführung Mine:. Stärke der Mine: 2,8 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: Jelutong-Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Stiften, Zertifikat/Zulassung: CE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,12*
€ 5,97*
10 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 5,99*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 6,10*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,16*
€ 6,25*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.