Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762898011 Herst.-Nr.: 5014/12-41 EAN/GTIN: 4006381592574 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® 3D Wildlife. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, empfohlenes Mindestalter: 7 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, löschbar. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar). Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) – mit fühlbarer 3D-Struktur , Farbe des Schaftes: grün – mit Tierwelt Safari, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Material des Clips: Kunststoff, grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Rechtshänder. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechtshänder | Farbe des Schaftes: | grün | Ausführung der Feder: | A - geeignet für Anfänger | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Ausführung der Griffzone: | aus rutschfestem Material | Material des Schaftes: | Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Empfohlenes Mindestalter: | ab 7 Jahren | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in Anfänger-Härtegrad (A) für die individuell beste Handhaltung in 3 Winkeln einstellbar. Speziell für Rechtshänder. Dadurch weichere Schreibführung und sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle und Feld zur Namensbeschriftung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,97* | € 15,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,31* | € 15,08* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 11,07* | € 16,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,18* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|