Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762841016 Herst.-Nr.: 5033/10-41 EAN/GTIN: 4006381579858 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar), Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material – sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Clip: Kunststoff, pink, Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar, Ausführung der Feder: L, empfohlenes Mindestalter: 8 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: pink/hellblau, Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,29* | € 11,29* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,39* | € 11,39* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,56* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|