Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762799 Herst.-Nr.: 8825-071-20 EAN/GTIN: 4006381566988 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Rollerset "ARTY". Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze für lange Lebensdauer. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren., 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, 25 Farben, sortiert in je 20 Standard- und 5 Leuchtfarben, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Nylonetui im stylischen ARTY-Look, mit transparentem Sichtfenster, Klettverschluss, Innentasche inkl. Reißverschluss. Befüllt mit 25 Stiften. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 11,79* | € 15,80* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 11,86* | € 16,05* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,38* | € 19,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|