Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762751741 Herst.-Nr.: 5073/7-41 EAN/GTIN: 4006381551373 |
| |
|
| | |
| Füller STABILO® Flow "ACTIVE". Material der Schreibfeder: hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn. Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch. Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz. Das elegant-schlichte Design macht den "ACTIVE" zum Lieblingsbegleiter im Alltag und Büro. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen. Ausführung der Feder: M. Empfohlenes Mindestalter: 9 Jahre. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechts- und Linkshänder geeignet | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Feder: | M | Material der Schreibfeder: | hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Empfohlenes Mindestalter: | 9 Jahre | Beschreibung der Besonderheiten: | das elegant-schlichte Design macht den "ACTIVE" zum Lieblingsbegleiter im Alltag und Büro. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 kleinen Standardpatronen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,15* | € 8,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,45* | € 8,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,18* | € 9,09* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,01* | € 9,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,06* | € 10,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|