Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762709441 Herst.-Nr.: 5050/1-4-41 EAN/GTIN: 4006381551731 |
| |
|
| | |
| Füller STABILO® beFab! - Uni Colors, melonenrot. Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff). Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Clip: Metall, silber. Breite Stiftform. Leichte Schreibführung, sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Nachfüllbar mit Standardpatronen. Ausführung der Feder: Medium-Feder (0,5 mm). Empfohlenes Mindestalter: 9 Jahre. Farbe des Schaftes: melonenrot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Beutel (transparent) mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechts- und Linkshänder geeignet | Farbe des Schaftes: | melonenrot | Ausführung der Feder: | M | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Kolbentankkonverter verwendbar: | nein | Empfohlenes Mindestalter: | 9 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,49* | € 7,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,17* | € 8,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,44* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|