Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Textmarker
>
Artikel
Textmarker BOSS® SPLASH Bonbonglas, 60 Stück, sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
690-762689960
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
75/60-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO BOSS SPLASH Bonbonglas. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in 4 Leuchtfarben: je 12 x grün, orange, 16 x pink, 20 x gelb. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz für konzentriertes Arbeiten. Textmarker-Klassiker im angesagten Color-Blocking-Design mit weicher Anti-Rutsch-Griffzone. Material des Displays: Kunststoff (PET). Größe (B x H x T): 190 x 235 x 195 mm. Farbe: transparent + bunte Headercard.
... >
Lager 690
>
Textmarker
>
Textmarkersortimente
Weitere Suchbegriffe:
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
leuchtmarker stabilo set
,
highlighter
,
stabilo highlighter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,4134*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,00689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,0334*
€ 95,23975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,7232*
€ 94,87061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,293*
€ 90,78867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,9734*
€ 88,02835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,4134*
€ 71,89195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen