Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Patrone M beCrazy! - Pastel, Pastell rosa/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762653841
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5040/26-8-41
EAN/GTIN:
     4006381539630
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller stabilo links
Füller STABILO® beCrazy! - Pastel pink/weiß, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff). Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Clip: Metall, silber. Schlanke Stiftform. Leichte Schreibführung, sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Hochwertiger, roter Tintenleiter für perfekten Tintenfluss. Ausführung der Feder: Medium-Feder (0,5 mm). Empfohlenes Mindestalter: 9 Jahre. Farbe des Schaftes: schwarz/rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Beutel (transparent) mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone.
Weitere Suchbegriffe: füller, stabilo füller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 6,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,98*
€ 6,90*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.