Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762577018 Herst.-Nr.: 5033/8-41 EAN/GTIN: 4006381546676 |
| |
|
| | |
| Schulfüller STABILO® EASYbuddy. Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff). Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz. Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar. Ausführung der Feder: L. Empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre. Farbe des Schaftes: schwarz/koralle. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ideal für Linkshänder | Farbe des Schaftes: | schwarz/koralle | Ausführung der Feder: | L - ideal für Linkshänder | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Tintenpatrone 4001 | Kolbentankkonverter verwendbar: | nein | Empfohlenes Mindestalter: | ab 7 Jahren | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, füller stabilo links, schreiblernfüller linkshänder, schreiblernfüller stabilo, Stabilo, easy, easystart, isy, buddy, baddy, butty, buddi, baddi, Fueller, Schreibfüller, Kinderfüller, ergonomisch, rutschfest, rutschsicher, Griffzone, Stifthaltung, Schule, Unterricht, Schreibanfänger, Anfänger, Schreiben, Schreibenlernen, lernen, Feder, Linkshänder, Rechtshänder, links, rechts, farbig, bunt, wechseln, auswechselbar, austauschbar, Tinte, auslaufsicher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,05* | € 10,94* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,26* | € 11,22* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,72* | € 12,60* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,29* | € 13,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,35* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|