Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762575 Herst.-Nr.: 5030/16-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Inhalt: je 1 x L 5033/1-41 schwarz/limette, 5033/3-41 lila/magenta, 2 x 5033/2-41 dunkelblau/hellblau - Linksfeder, je 3 x A 5032/1-41 schwarz/limette, 5032/3-41 lila/magenta, 6 x 5032/2-41 dunkelblau/hellblau - Anfängerfeder, Schulfüller STABILO® EASYbuddy Kleindisplay. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in: L je 1 x schwarz/limette, lila/magenta, 2 x dunkelblau/hellblau, A je 3 x schwarz/limette, lila/magenta, 6 x dunkelblau/hellblau. Feder L + A, Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Material des Displays: Kunststoff (PET) und Karton. Größe (B x H x T): 96 x 250 x 148 mm. Farbe: weiß/rot. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 117,80* | € 155,02* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 137,0984* | € 175,74832* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 150,20176* | € 191,01184* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 8,56865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|