Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Patrone M EASYbuddy® sortiert im Display


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762562916
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5030/16-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Display
Inhalt: 8 x 5031/2-41 dunkelblau/hellblau, je 4 x 5031/1-41 schwarz/limette, 5031/3-41 lila/magenta, Schulfüller STABILO® EASYbuddy Kleindisplay. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in: M je 4 x schwarz/limette, lila/magenta, 8 x dunkelblau/hellblau. Feder M, Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Material des Displays: Kunststoff (PET) und Karton. Größe (B x H x T): 96 x 250 x 148 mm. Farbe: weiß/rot.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,38928*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 9,46183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,24928*
€ 232,34664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,41936*
€ 231,35904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,18928*
€ 214,42524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,22928*
€ 193,05284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,38928*
€ 180,15324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.