Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762468 Herst.-Nr.: 88/8-02 EAN/GTIN: 4006381493512 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO point 88 Etui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, eisblau 11, hellblau-hell 57, türkisblau 51, hellblau-normal 31, mittelblau 32, blau 41, nachtblau 22, paynesgrau 98, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 8 Stiften. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,95* | € 5,39* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,16* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,49375* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Etuis | Mindestbestellmenge: 10 Etuis ( entspricht € 53,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|