Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762467 Herst.-Nr.: 88/8-01 EAN/GTIN: 4006381493499 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO point 88 Etui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, zitronengelb 24, apricot 26, rosa 29, flieder 59, eisblau 11, eisgrün 13, smaragdgrün hell 16, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 8 Stiften. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | 8 Pastellfarben | Strichstärke: | 0,4 mm | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | wasserfest: | nein | dokumentenecht: | nein | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | lichtbeständig gegeben: | ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,34* | € 5,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,55* | € 5,98* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 3,58* | € 6,00* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,62* | € 6,07* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,01* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|