Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762450 Herst.-Nr.: 189/8 EAN/GTIN: 4006381491945 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® SENSOR® fine Etui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,3 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, schwarz, blau, lila, grün, hellgrün, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kunststoffetui mit 8 Stiften. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 6,33* | € 8,79* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 7,54* | € 10,36* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,86* | € 11,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|