Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstifte STABILOaquacolor®, Kartonetui mit 24 Stiften


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762422
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1624-6
EAN/GTIN:
     4006381483674
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
wasservermalbar u.geschmeidig Metalletui, Motiv: SegelschiffAquarell-Farbstift STABILOaquacolor®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: Jelutong-Holz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 6 x 175 mm. Wasservermalbar. Intensive Farbabgabe, mit Wasser und Pinsel vermalt, lassen sich unglaubliche Farbeffekte erzielen. Stärke der Mine: 2,8 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
Kartonetui mit 24 Stiften
Stärke der Mine:
2,8 mm
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
wasservermalbar:
ja
Durchmesser:
6 mm
Länge:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, buntstift 24er, stabilo aquarellfarbstift, aquarellfarbstifte 24 farben, aquarell, buntstifte, aquacolor, metall, etui, pack, verpackung, set, Farben, farbsortiert, bunt, mehrfarbig, farbstifte, sechskant, sechskantbuntstifte, Holz, stift, stifte, wasservermalen, wasservermalbar schule, studium, beruf, schüler, hobbykünstler, hochwertig, Qualität, Farbeffekte, brilliant, intensiv, aqacolor, aquacolour, aquakolor, malen, zeichnen, palette, Farbpalette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 6,91*
€ 10,74*
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 10,79*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 8,48*
€ 12,82*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,29209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.