Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762143116 Herst.-Nr.: 6070/116 EAN/GTIN: 4006381564137 |
| |
|
| | |
| STABILO GREEN BOSS jetzt auch in 4 trendigen Pastellfarben. Textmarker aus 83% recyceltem Kunststoff für Schüler, Studenten, Lehrer und Büroangestellte mit Umweltbewusstsein. Stylisches Design mit rutschfester Griffzone. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Tinte auf Wasserbasis. Einfach und günstig nachfüllbar mit STABILO BOSS ORIGINAL Refills. 2 Strichstärken 2 + 5 mm. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | Hauch von Minzgrün | Strichstärke: | 2 + 5 mm | nachfüllbar: | nein | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, Trocken-Textliner, Trocken-Textmarker, Trockentextliner, Trockentextmarker, textmarker stabilo boss 2-5 mm grün, trockenmarker stabilo, trockenmarker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,78* | € 1,51* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,86* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|