Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762101001
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2/041-02
EAN/GTIN:
     4006381427722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, Verwendung für Produkt: STABILO pointball, Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Großraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, blau, dokumentenecht, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 100 mm, mit weicher Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort - passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber, Ausführung des Inhalts mit Packung: Eco-Pack mit 1 Refill
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
0,5 mm
dokumentenecht:
ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, kugelschreiberminen stabilo 0,5 mm blau, kugelschreiber mine, kugelschreiber-minen stabilo, Refill, Roller, Rollerball, design, nachfüllbar, nachfüllen, stift, tintenschreiber, Griffzone, nachhaltig, Patronen, Patrone, ergonomisch, rutschfest, tintenroller, präzise, sanft, future, stylisch, sanftschreiber, Set, Etui, Großraummine, Mienen, Mine, Kugelschreiberpaste, weich, Schreibkomfort, Dokumentenechte Tinte, dokumentenecht, Kugelschreiber, Kugelschreibermienen, blue
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 1,04*
3 Tage
46
1
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,10*
Lager 690
598
1
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,12*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,30*
1
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.