Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, 0,5 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1010-2/041-02
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2/041-02
EAN/GTIN:
     4006381427722
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine STABILO® Ballpoint Refill, Verwendung für Produkt: STABILO pointball, Typbezeichnung der Mine: Kugelschreiber-Großraummine, Ausführung Mine: 0,5 mm, blau, dokumentenecht, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 100 mm, mit weicher Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort - passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber, Eco-Pack mit 1 Refill
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Kugelschreiber-Großraummine
Strichstärke:
0,5 mm
Verwendung für Produkt:
STABILO pointball
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit weicher Kugelschreiberpaste für ultimativen Schreibkomfort - passend für nachfüllbare STABILO Kugelschreiber
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Ballpoint Refill
Länge:
100
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Ballpoint Refill
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.