Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761952355 Herst.-Nr.: 332/355 EAN/GTIN: 4006381398534 |
| | |
|
| | |
| Ergonomischer Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 9 x 175 mm. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. In Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: fleischfarben. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | fleischfarbe | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Ausführung der Schaftform: | rutschfeste Griffmulden mit Namensfeld | Durchmesser: | 9 mm | Material des Schaftes: | 175 mm | PEFC Lindenholz - Schaft lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte, farbstift fleischfarben, easy, colors, easycolours, easycolor, easycolour, ergonomisch, verpackung, set, etui, buntstift, farbstift, malstift, dreikant, dreikantbuntstift, dreikantfarbstifte, holz, holzstift, anfänger, malen, zeichnen, vorschule, vorschüler, kinder, rutschfest, griff, griffmulde, griffzone, namensfeld, namen, schüler, rechtshänder, ergonomie, easygraph, graph, PEFC, rechts, rechtshändig, hautfarben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,13728* | € 13,81728* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,79004* | € 16,40004* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,72076* | € 17,51076* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,76144* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|