Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761952022 Herst.-Nr.: 332/655 EAN/GTIN: 4006381398633 |
| | |
|
| | |
| Ergonomischer Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (? x L): 9 x 175 mm. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. In Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: hellbraun. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | hellbraun | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Ausführung der Schaftform: | rutschfeste Griffmulden mit Namensfeld | Durchmesser: | 9 mm | Material des Schaftes: | 175 mm | PEFC Lindenholz - Schaft lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte, easy, colors, easycolours, easycolor, easycolour, ergonomisch, verpackung, set, etui, buntstift, farbstift, malstift, dreikant, dreikantbuntstift, dreikantfarbstifte, holz, holzstift, anfänger, malen, zeichnen, vorschule, vorschüler, kinder, rutschfest, griff, griffmulde, griffzone, namensfeld, namen, schüler, rechtshänder, ergonomie, easygraph, graph, PEFC, rechts, rechtshändig, hellbraun, braun |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,1872* | € 13,84728* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,75008* | € 16,46004* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,7708* | € 17,57076* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,7656* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|