Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761808 Herst.-Nr.: 6019/2-121 EAN/GTIN: 4006381366076 |
| | |
|
| | |
| FSC®-zertifizierter Buntstift STABILO® GREENcolors Etui · Ausführung der Schaftform: sechskantig · Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit naturweißen Kantenstreifen · Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer · Schaft lackiert · Größe (? x L): 8 x 175 mm · STABILO® Minen-Qualität benötigt nur geringen Druck, wodurch das Abbrechen der Spitze verhindert wird. Entspricht den CE-Richtlinien · Stärke der Mine: 2,5 mm · Schreibfarbe der Mine: sortiert · Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Stiften Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | Kartonetui mit 12 Farben | Stärke der Mine: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,96* | € 3,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,17* | € 3,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,17* | € 3,88* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,15* | € 3,95* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,32* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|