Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitalent-Stift woody 3 in 1, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761780035
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     880/470
EAN/GTIN:
     4006381188821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Schaft lackiert. Größe (? x L): 15 x 100 mm. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. Stärke der Mine: 10 mm. Schreibfarbe der Mine: türkis**.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
türkis
Stärke der Mine:
10 mm
Ausführung der Schaftform:
rund
Durchmesser:
15 mm
Länge:
100 mm
wasservermalbar:
ja
Besonderheiten:
Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, Ölstick, stabilo allesschreiber, allesschreiber, buntstift türkis, woody, woodie, wuddy, multitalentstift, wasserfarbe, buntstift, wachsmalkreide, malen, wachsmalen, wassermalen, wasservermalbar, fenster, oberflächen, kunststoff, glas, papier, pappe, karton, aquarell, pastell, föhn, farbe, bunt, kinder, künstler, dick, holz, bruchsicher, deckend, Aquarellstift, Künstlerstift, Spitzer, Anspitzer, set, packung, wischtechnik, abwischen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
108
1
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,69*
10
€ 4,16*
ab € 1,18*
€ 1,73*
Lager 690
108
1
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,78*
2 Tage
119
1
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 2,29*
3 Tage
11
5
€ 5,80*
ab € 1,65*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.