Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker BOSS® EXECUTIVE, Etui mit 4 Stiften


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761644
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     73/4
EAN/GTIN:
     4006381376617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Inkjet geeignet. Strichstärke: 2 - 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig. Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher. Einzigartige patentierte Anti-Schmier-Tinte auf Wasserbasis, mit speziellen Pigmenten. Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe. Farbe: gelb, grün, orange, pink. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 4 Stiften.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gelb, grün, orange, pink
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
nein
schattenfrei kopierbar:
ja
lichtbeständig gegeben:
ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Verpackung:
Kartonetui
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 5,05*
Lager 690
51
1
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,75*
3 Tage
1194
1
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,82*
1
€ 7,95*
ab € 4,08*
€ 6,83*
1
€ 5,50*
ab € 4,14*
€ 7,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.