Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber pointVisco®, 0,5 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761571011
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1099/36
EAN/GTIN:
     0000042156437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, grün, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen .
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Strichstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinliner stabilo grün, stabilo feinliner, feinliner grün, Ausbildung, Büro, Schule, Uni, Lehrer, Lehrerstift, Korrekturstift, unverwischbar, nicht verwischbar, wischfest, Gel, Clip, Farben, Griffzone, Malen, Roller, Stift, Studium, Visco, Zeichnen, ergonomisch, office, schreiben, weich, grün, rot, blau, hellgrün, braun, schwarz, türkisblau, orange, pink, lila, Gelkuli, kuli, Griffzonen, Einweg, gruen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
288
1
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,51*
1
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,63*
10 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,63*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,98*
€ 1,75*
3 Tage
75
1
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.