Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761571001 Herst.-Nr.: 1099/41 EAN/GTIN: 0000042156406 |
| | |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® pointVisco®, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: low-viscosity Geltinte, Ausführung Mine: robuste Metallspitze, 0,5 mm, blau, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Ink Follower, Ausführung Stift: Kunststoff, rutschfest, mit praktischem Clip für unterwegs, Material des Clips: Kunststoff, schmiert nicht, kleckst nicht, trocknet schnell – daher auch besonders für Linkshänder geeignet. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe-orange mit weißen Streifen Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, feinliner stabilo blau, stabilo feinliner, feinliner blau, Rollerballs |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,84* | € 1,51* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,86* | € 1,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,88* | € 1,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,98* | € 1,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,93* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|