Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88® ColorParade, Box mit 20 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-761545
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-03
EAN/GTIN:
     4006381357135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Fineliner STABILO® point 88® ColorParade. Typbezeichnung der Mine: Tamponsystem. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Mit ventilierter Kappe, Kunststoff-Klappbox für die gezielte Entnahme, kompakt mit strukturierter Farbsortierung. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Box mit 20 Stiften: nachtblau, apricot, mittelblau, apfelgrün, grün, rot, blau, gelb, braun, schwarz, dunkelrot, türkisblau, tannengrün, orange, violett, pink, hellblau, lila, ocker dunkel, dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
20 Standardfarben
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
wasserfest:
nein
dokumentenecht:
nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
lichtbeständig gegeben:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Verpackung:
Kunststoff-Klappbox für die gezielte Entnahme einzelner Farben
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Feinschreiber, Fineliner, Tintenroller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,27*
€ 13,66*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 14,11*
Lager 690
40
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,64*
€ 14,14*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 14,20*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,68*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.